WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61969795
品番
7447840218
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6981-14