積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61969960 品番1239AS-H-2R2M=P2
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%
Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance
Low voltage drop High temperature stabilit
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7021-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする