MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61969978
品番
DFE201210U-2R2M=P2
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7017-84