DFE201210U-2R2M=P2 積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61969987

積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61969987品番DFE201210U-2R2M=P2
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%
Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance
Low voltage drop High temperature stability
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする