WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 2.7 nH 340mA 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61970057
品番
7447820027
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:340mA●許容差:5%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-6981-17