WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61970434
品番
7447820033
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:320mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-6976-10