積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61970556 品番SRU8043-3R9Y
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.9 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:30%●シリーズ:SRU8043●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:42MHz●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6977-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする