WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 4.3 nH 280mA 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61970809
品番
7447820043
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:4.3 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-6979-12