積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード61970827 品番7447820047
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7112-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする