MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61970915
品番
DFE252010F-4R7M=P2
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7026-82