Y-4435 ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAG 61970986

パッケージ画像

Y-4435 ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAG 61970986
Y-4435 ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAG 61970986

ワイヤーロック 60W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61970986品番Y-4435
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。

ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする