WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61971064
品番
7447860247
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6977-92