積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61971080 品番1239AS-H-R47M=P2
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Murata 固定インダクタは、0.47 uH、定格電流 3.8 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
Murata 固定インダクタは、0.47 uH、定格電流 3.8 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7027-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする