積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:8 注文コード61971186 品番7447840056
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6978-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする