BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61971414
品番
CC453232A-681KL
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番
65-6961-96