NK910O 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971458 NK910O 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971458 NK910O 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971458

防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61971458 品番NK910O
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は有効内寸法・幅・外寸法・幅など108種類から選べます 他の種類を見る

1〜10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。
船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。

用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。 材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ) オレンジ 保護等級IP65 内装スポンジ無し 自重(kg)1.4 外寸法・幅(mm)363 外寸法・高さ(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・奥行(mm)193 有効内寸法・高さ(mm)98 有効内寸法・幅(mm)307
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする