WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61971484
品番
7447820082
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-7112-18