WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.5GHz●最小品質ファクター:10
注文コード
61971518
品番
7447860082
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.5GHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番
65-7112-47