曜日別特売
LD6A-0DQB 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気) 61971606

積層式表示灯 24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61971606品番LD6A-0DQB
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。

仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒アズワン品番65-7319-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする