積層式表示灯 24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61971615 品番LD6A-0WZQB
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(70 → 90 dB)。

仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7345-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする