積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:1m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃ 注文コード61971789 品番LR6-302LJNU-RYG
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED は赤、オレンジ、緑。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED は赤、オレンジ、緑。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルによるポール取り付け レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ 〜 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508。

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:1m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする