三菱電機
縦置きスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61972447
品番
K-9500
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品
取扱説明書:1、M4×8ネジ:4
材質
鋼板(本体)
質量(kg)
0.7以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)
塗装色
黒
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10~40
注意
※画像は代表型式のイメージです。