【屋内専用】スモークカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61972456品番K-9972
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本機は NC-9000/9020 用のレンズカバーと交換して使用するユニットです。
本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。 発生条件等は別途お問合せください。

材質ABS/PC質量(g)約45外形寸法(mm)約80×58×47.5色調オフホワイト適合カメラNC-9000/9020 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)
注意
※画像は代表型式のイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする