P-5024 ACアダプタ(P-3200用) 三菱電機 61972508

ACアダプタ(P-3200用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61972508品番P-5024
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。

付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
注意
※画像は代表型式のイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする