赤外線レシーバ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61972525 品番TSSP96038TR
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Vishay のコンパクトな赤外線検出器モジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途に使用します。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。可視光は IR フィルタによって抑制されます。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠し
Vishay のコンパクトな赤外線検出器モジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途に使用します。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。可視光は IR フィルタによって抑制されます。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠しています。EMI に対するシールドを提供します 存在感及び近接感知用に最大 2 m の距離を備えています。

仕様●キャリアー周波数:38kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V アズワン品番65-7246-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする