B-2100 屋外形カメラケース 三菱電機 61972569

屋外形カメラケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61972569品番B-2100
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。
コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。
天井吊り下げも可能です。

材質鋼板構造屋外用 IPX2(JIS C 0920) 一般環境仕様(重塩害地域・塩害地域には設置不可) 鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)136×265×113周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
注意
※画像は代表型式のイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする