三菱電機
混雑検知AIアプリケーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61972605
品番
NC-SWA110
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
カメラ本体にAIプロセッサー搭載
サーバーレスで構築可能
多彩な検知機能が利用可能
レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様
【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所
照度(Lx)
50以上(被写体周囲)
設置場所
屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)
画角
検出可能:俯角45以内
注意
※画像は代表型式のイメージです。