231800 DILER-22-C(42V50/60HZ) 接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン) 61972909

接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61972909品番231800 DILER-22-C(42V50/60HZ)
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7305-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする