3RH2431-1AF00 接触器リレー SIRIUSシリーズ SIEMENS 61973155

接触器リレー SIRIUSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973155品番3RH2431-1AF00
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3 NO + 1 NCアズワン品番65-7268-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする