3RH2122-1BG40 接触器リレー SIRIUSシリーズ 125 V dc SIEMENS 61973189

接触器リレー SIRIUSシリーズ 125 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973189品番3RH2122-1BG40
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:125 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7280-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする