曜日別特売
PP_300x450 熊出没注意標識 横 KSC-W02 グリーンクロス 61973208

熊出没注意標識 横 KSC-W02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1枚取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300注文コード61973208品番PP_300x450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。

用途
熊出没の注意喚起に。
厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容熊出没注意

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする