曜日別特売
3RH2422-1AP00 接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS 61973225

接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973225品番3RH2422-1AP00
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7339-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする