CA2KN40G7 接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K シュナイダーエレクトリック 61973435

接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2K●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V ac注文コード61973435品番CA2KN40G7
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CA2K / CA3Kシリーズ
通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。 このリレーには、電子タイマアタッチメントが用意されています。NEMA A600、Q600 スクリュークランプ端子 マテハン、HVAC、包装、石油 / ガス、クレーン / ホイストなどのさまざまな用途に最適。

仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2K●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V acアズワン品番65-7295-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする