曜日別特売
FHV-VFLX-GD 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア 61973539

接続ケーブル Cable FHV7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973539品番FHV-VFLX-GD
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする