接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973575 品番V430-W8-3M
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m アズワン品番65-7275-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする