接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:3m 注文コード61973627 品番FHV-VNB 3M
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:3m アズワン品番65-7274-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする