EE-10062M 接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア 61973670

接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード61973670品番EE-10062M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

コネクタ
オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)。

仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 設備改善改造用部品

光電スイッチとペアで使用。
光電スイッチは「オムロン」扱いなのに専用ケーブルは「オムロンヘルスケア」扱いってのは疑問だが、モノは直売品と全く変わりない。
品番によりN.O/N.C選択を固定する仕様と配線変更で切替可能な仕様があるので、選定時には注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする