SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの 基板用センサ
接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●応用例:SITRANS●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:25m
注文コード
61973679
品番
A5E02296490
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●応用例:SITRANS●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:25m
アズワン品番
65-7356-24