接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニットケーブル●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VULB●ケーブル長:20m 注文コード61973724 品番FHV-VULB 20M
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニットケーブル●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VULB●ケーブル長:20m アズワン品番65-7273-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする