接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973776 品番FQ-WN005-E
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5m アズワン品番65-7362-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする