TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61974205
品番
TBA 1-1222HI
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
9.5
取付
スルーホール
奥行(mm)
6
シリーズ
TBA 1HI
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±41
動作温度(℃)
-40〜95
効率
80%
アズワン品番
65-7211-24
パッケージ
SIP-7
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8〜13.2dc