絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61974230 品番TBA 2-1222
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm アズワン品番65-7211-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする