絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●最高温度:+85℃ 注文コード61974415 品番TBA 1-0522HI
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●最高温度:+85℃ アズワン品番65-7210-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする