絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61974650 品番TRI 20-2423
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:670mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm アズワン品番65-7226-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする