絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61975000 品番TBA 1-1221HI
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mm アズワン品番65-7218-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする