絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61975088 品番TBA 2-2421
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃ アズワン品番65-7210-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする