TEN 40-1212E 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER 61975824

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61975824品番TEN 40-1212E
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コスト効率の高いソリューションとなります。入力電圧範囲が 2 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40E シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡、過電圧、過熱に対する保護などの追加機能を備え、さまざまな産業用途に適合します。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする