TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 6W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61975998
品番
TRI 6-2413
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm
アズワン品番
65-7225-54