TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61976104
品番
TRI 3-4813
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:235mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:31.8mm
アズワン品番
65-7226-01