絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976217 品番TEP 100-1213
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。

仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:101W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100-1213 アズワン品番65-7219-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする